Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6724 Gabelkappenschlüssel für Öhlins-Gabeln für Ducati wie OEM 88713.3465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6724 Gabelkappenschlüssel für Öhlins-Gabeln für Ducati wie OEM 88713.3465
BGS 6724 Gabelkappenschlüssel für Öhlins-Gabeln für Ducati wie OEM 88713.3465
BGS 6724 Gabelkappenschlüssel für Öhlins-Gabeln für Ducati wie OEM 88713.3465
Artikel-Nr.:
     492-20813
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6724
EAN/GTIN:
     4026947067247
Suchbegriffe:
BGS 6724 Gabelkappenschlüssel für Ö...
BGS 6724 Gabelkappenschlüssel für Öhlins-Gabeln für Ducati wie OEM 88713.3465

Beschreibung

  • geeignet für: Ducati Multistrada Öhlins-Gabeln mit elektronischen Stoßdämpfern
  • 8-kant x 4,0 mm Stahlstifte
  • Antrieb: 12,5 mm (1/2") und Außensechskant SW 27 mm
  • zu verwenden wie: OEM 88713.3465
  • Material: POM Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,90*
ab € 55,43*
€ 72,14*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,44*
€ 72,15*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5062
ab € 39,97*
Ähnlich
BGS Technic
6727
ab € 59,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.