| |
|
| Artikel-Nr.: 492-20198 Herst.-Nr.: 400 EAN/GTIN: 4026947004006 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 400 Poppnietenzange / Blindnietzange mit 4 Mundstücken Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8mm Länge 250mm Beschreibung: - stabile Zange zum Setzen von Poppnieten / Blindnieten
- schwere Ausführung
- mit 4 auswechselbaren Mundstücken
- für Nieten-Ø 2,4mm, 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm
- inkl. Schlüssel zum Lösen, der direkt im Griff der Handnietzange untergebracht werden kann
- lose Blindnieten erhältlich unter Art. 75847, 75848, 75849, 88142
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, BGS DIY 400 Nietzange Blindnietzange Poppnietenzange mit 4 auswechselbaren Mundstücken Ø 2, 4mm 3, 2mm 4, 0mm 4, 8mm Länge 250mm Blindnietenzange Poppnietzange Nietenzange Nieten Poppnieten Blindnieten Zange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,86* | € 15,79* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,99* | € 17,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|