Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC5030 Druckluft Gravierer Set mit 1 Nadel - Modell 8951071010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT RC5030 Druckluft Gravierer Set mit 1 Nadel - Modell 8951071010
RODCRAFT RC5030 Druckluft Gravierer Set mit 1 Nadel - Modell 8951071010
RODCRAFT RC5030 Druckluft Gravierer Set mit 1 Nadel - Modell 8951071010
RODCRAFT RC5030 Druckluft Gravierer Set mit 1 Nadel - Modell 8951071010
RODCRAFT RC5030 Druckluft Gravierer Set mit 1 Nadel - Modell 8951071010
RODCRAFT RC5030 Druckluft Gravierer Set mit 1 Nadel - Modell 8951071010
Artikel-Nr.:
     492-2017
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951071010
EAN/GTIN:
     4030178500350
Suchbegriffe:
RODCRAFT Graviergerät
Gravierer
Gravierstift
rc5030
RODCRAFT RC5030 Druckluft Gravierer Set mit 1 Nadel Modell: 8951071010

Beschreibung:

  • Gravierer in handlicher Stiftform, sogar für Gravuren in Stahl
  • liegt mit einem Griffdurchmesser von 15mm gut in der Hand
  • Arbeitet wie ein Mini-Stichel - daher gut zu führen ohne seitliches Ausbrechen.
  • Stabiles Metallgehäuse mit Anti-Rutsch-Struktur.
  • Start über Schiebering hinten am Griff.
  • Beschriften Sie unauslöschlich Ihre Werkzeuge, Teile oder firmeneigenen Geräte
  • Geeignet für selbst so harte Materialien wie Stahl und vieles andere, was z.B. auch weicher ist (Holz, Stein, Metall, Kuststoff ....)

Lieferumfang:

  • 1 x RODCRAFT Gravierer mit 1 Nadel

Zubehör:

  • Extra harte Ersatznadeln als Zubehör erhältlich (Artikelnummer 8951011487 - siehe Link weiter unten).

Technische Daten:

  • Meißelaufnahme 3.2 mm
  • Form
  • Hub 0.05 mm
  • Schlagzahl 10000 Schläge/min
  • Gewicht 0.2 kg
  • Schlauchdurchmesser 8 mm
  • max. Druck 4.1 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 4 l/min
  • Luftverbrauch kontin. 5 l/min
  • Luftanschluss 1/4 Zoll Aussengewinde
  • Geräusch LpA 90 dB(A)
  • Vibration 3 m/s²
  • Klassifizierung 2 - erhöhte Ansprüche

optionales Zubehör:

  • Gewindestecknippel, 1/4" Innengewinde auf Schnellkupplung mit Kugelgelenk ChromVandium - Artikel ID1014
Weitere Suchbegriffe: 5030
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,47*
€ 227,43*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,59*
€ 230,87*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,59*
€ 226,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.