Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6895 Satz Rohr-Leitungsschlüssel flexibel Antrieb 10mm (3/8") SW 11 - 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6895 Satz Rohr-Leitungsschlüssel flexibel Antrieb 10mm (3/8") SW 11 - 17mm
BGS 6895 Satz Rohr-Leitungsschlüssel flexibel Antrieb 10mm (3/8") SW 11 - 17mm
Artikel-Nr.:
     492-20096
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6895
EAN/GTIN:
     4026947068954
Suchbegriffe:
Satz Rohrleitungsschlüssel Rohr-Lei...
BGS 6895 Satz Rohr-Leitungsschlüssel flexibel Antrieb 10mm (3/8") SW 11 - 17mm

Beschreibung:

  • kompakte Bauform für den Einsatz an engen Stellen
  • zum Lösen und Festziehen von Rohrverbindungen
  • 30 Grad kippbarer Antriebs- und Abtriebskopf
  • 5 auswechselbare Antriebsköpfe, Schlüsselweiten: 11 - 13 - 14 - 15 - 17 mm
  • im Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung

Technische Daten:

  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 450g
  • Drehmoment max.: 30Nm
  • Material: Werkzeugstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,30*
€ 82,09*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 94,01*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 64,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.