Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6756 Zange für Kraftstoffleitung mit Bowdenzug 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6756 Zange für Kraftstoffleitung mit Bowdenzug 650mm
BGS 6756 Zange für Kraftstoffleitung mit Bowdenzug 650mm
BGS 6756 Zange für Kraftstoffleitung mit Bowdenzug 650mm
Artikel-Nr.:
     492-20031
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6756
EAN/GTIN:
     4026947067568
Suchbegriffe:
Kraftstoffleitung Zange Kfz-Werkzeu...
BGS 6756 Zange für Kraftstoffleitung mit Bowdenzug 650mm

Beschreibung:

  • Werkzeug zum fachgerechten Entriegeln der Verschlussmechnik an Kunststoff-Schnellkupplungen
  • mit Arretierung und Bowdenzug
  • geeignet für Schnellkupplungen an Kraftstoffsystemen, Vorratsbehältern von Harnstoff, Bremsflüssigkeit, Servolenkung, etc.
  • ermöglicht schnelles und einfaches Trennen der Kraftstoffleitungen
  • Backenöffnung: 3 bis 32mm
  • Bowdenzuglänge: 650mm
  • Griffart: Tauchisoliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,36*
€ 73,88*
4 Tage
47
€ 4,90*
ab € 56,36*
€ 73,88*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.