Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6741 Leitungsschlüssel Kraftstoff flexibel SW 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6741 Leitungsschlüssel Kraftstoff flexibel SW 11mm
BGS 6741 Leitungsschlüssel Kraftstoff flexibel SW 11mm
BGS 6741 Leitungsschlüssel Kraftstoff flexibel SW 11mm
BGS 6741 Leitungsschlüssel Kraftstoff flexibel SW 11mm
Artikel-Nr.:
     492-19638
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6741
EAN/GTIN:
     4026947067414
Suchbegriffe:
Leitungsschlüssel Kraftstoff Kfz-We...
BGS 6741 Leitungsschlüssel Kraftstoff flexibel SW 11mm

Beschreibung:

  • Werkzeug wird benötigt bei Demontage / Montage von Einspritzdüsen
  • für Verschraubungen an Kraftstoffleitungen
  • abwinkelbar, flexibel bis 45°
  • kompakte Bauform für den Einsatz an engen Stellen

Lieferumfang:

  • Kraftstoff-Leitungsschlüssel SW 11mm

Technische Daten:

  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 130g
  • Drehmoment max.: 30Nm
  • Oberflächenvergütung: Phosphatiert, schwarz
  • Schlüsselweite: 11mm

HINWEIS:

  • Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
  • Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
  • Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 26,34*
€ 35,92*
5 Tage
49
€ 4,90*
ab € 30,62*
€ 41,18*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.