| |
|
| Artikel-Nr.: 492-19051 Herst.-Nr.: 9736 EAN/GTIN: 4026947097367 |
| |
|
| | |
| BGS 9736 Satz Radnabenschleifer für Stehbolzen und Radmutternbolzen Beschreibung: - Werkzeug zur schnellen und einfachen Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben und Radnaben mit Stehbolzen z. B. Ford, Porsche, Volvo, etc.
- vermindert Funkenflug
- geringe Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmigen Schleifteller
- verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)
- verwendbar mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 3.000 U/min)
Lieferumfang: - 1 x Schleifkörper mit rundem Antriebsschaft Ø 6,3mm (1/4") zur Bohrmaschinenaufnahme
- 2 x Ersatz-Klett-Aufnahmen mit selbstklebender Rückseite
- 5 x grobkörnige Reinigungsscheiben, Außendurchmesser 40mm, Innendurchmesser 12,5mm
- 5 x feinkörnige Reinigungsscheiben, Außendurchmesser 40mm, Innendurchmesser 16,5mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 9736 Satz Schleifer Radnaben Radnabenschleifer Stehbolzen Radmutternbolzen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,96* | € 39,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,33* | € 51,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,96* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|