Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6684 Druckluft Schlagschrauber abgewinkelt 12,5mm (1/2") 550Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6684 Druckluft Schlagschrauber abgewinkelt 12,5mm (1/2") 550Nm
BGS 6684 Druckluft Schlagschrauber abgewinkelt 12,5mm (1/2") 550Nm
BGS 6684 Druckluft Schlagschrauber abgewinkelt 12,5mm (1/2") 550Nm
BGS 6684 Druckluft Schlagschrauber abgewinkelt 12,5mm (1/2") 550Nm
BGS 6684 Druckluft Schlagschrauber abgewinkelt 12,5mm (1/2") 550Nm
BGS 6684 Druckluft Schlagschrauber abgewinkelt 12,5mm (1/2") 550Nm
Artikel-Nr.:
     492-19041
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6684
EAN/GTIN:
     4026947066844
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber bgs
druckluft schlagschrauber
BGS 6684 Druckluft Schlagschrauber abgewinkelt 12,5mm (1/2") 550Nm

Beschreibung:

  • durch die kompakte Bauweise mit einer geringen Länge von 69mm, ist der Einsatz an Stellen mit beengten Platzverhältnissen möglich
  • der Ringschalter ermöglicht ein einhändiges Umschalten der Drehrichtung
  • Drehmoment ist bei Rechtslauf in 3 Stufen einstellbar
  • geringes Gewicht und vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten
  • zuverlässiges Lösen festsitzender Verschraubungen durch Jumbo-Hammer Schlagwerk
  • rutschsicherer Handgriff
  • einstellbare Luftauslassrichtung, justierbar am Handgriff
  • Schlagwerk: Jumbohammer

technische Daten:

  • max. Lösemoment (Linkslauf): 550 Nm
  • max. Drehmoment (Rechtslauf): 325 Nm
  • Druckluftanschluß-Typ: 6,3mm (1/4")
  • Druckluftschlauch-Innen-Ø: 10mm (3/8") (ID)
  • Vibrationspegel: ahd = 9,96 m/s² / K = 2,10 m/s²
  • Länge: 88mm (inkl. Vierkant)
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlagschrauber abgewinkelt 12, 5mm 1/2" 550Nm Werkzeug Verschraubungen Schlagwerk Jumbohammer Druckluftwerkzeug Druckluftantrieb BGS 6684
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 170,59*
€ 208,98*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,76*
€ 220,49*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.