| |
|
| Artikel-Nr.: 492-18851 Herst.-Nr.: 66701 EAN/GTIN: 4048769003005 |
| |
|
| | |
| BGS 66701 Gegenhalteschlüssel für Kurbelwellen-Riemenscheiben für VW, Seat 1.6L Beschreibung: - Spezialwerkzeug, daß einen sicheren Halt beim Lösen und Anziehen der Kurbelwellen-Zentralschraube bietet
Lieferumfang: - 1 x Gegenhalteschlüssel für Kurbelwellen-Riemenscheiben zu verwenden wie OEM T10028
- Länge: 770mm, sorgt für eine große Hebelwirkung
- Ø 81,6mm (innen 69,3mm) mit 4 ovalaen Zapfen
geeignet für folgende Motoren: - 1.6L 16 V mit Motorcodes AVY, ARC
verbaut in z.B. folgenden Modellen: - VW Lupo, Polo, New Beetle, Golf, Bora Caddy
- Seat Ibiza, Cordoba
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,60* | € 64,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,03* | € 74,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|