| |
|
| Artikel-Nr.: 492-18850 Herst.-Nr.: 9493 EAN/GTIN: 4026947094939 |
| |
|
| | |
| BGS 9493 Satz Einstellwerkzeug für Nockenwellen für VAG 3-teilig VW, Audi, Seat, Skoda Beschreibung: - Werkzeug zum Festsetzen der Nockenwelle beim Prüfen und Einstellen der Ventil-Steuerzeiten
Lieferumfang: - Nockenwellen-Einstellwerkzeug zu verwenden wie OEM T10504
- Nockenwellen-Einstellstift zu verwenden wie OEM T10504/1
- Nockenwellen-Prüfstift zu verwenden wie OEM T10504/2
geeignet für folgende Motoren: - 1.2L, 1.4L TSi / TFSi Motoren mit aktivem Zylindermanagement ACT bzw. COD
verbaut in folgenden Modellen mit Motorcode CZEA: - Audi
- A1 (ab 11-2014)
- A3 (ab 04-2014)
- Q2 (ab 10-2016)
- Q3 (ab 11-2014)
- VW
- Golf VII (04-2014 bis 03-2017)
- Passat B8 (ab 07-2014)
- Polo V (ab 04-2014)
- Tiguan II (ab 06-2016)
- Seat
- Ibiza (Typ 6J/6P) (ab 09-2015)
- Leon III (ab 04-2014)
- Ateca (ab 04-2016)
- Skoda
- Superb III (ab 03-2015)
- Kodiaq (ab 03-2017)
verbaut in folgenden Modellen mit Motorcode CPTA: - Audi
- A1 8X (02-2013 bis 11-2014)
- A3 8V (02-2013 bis 04-2016)
- VW
- Golf VII (08-2012 bis 04-2014)
- Polo V (10-2012 bis 03-2014)
- Seat
- Ibiza (Typ 6J/6P) (12-2013 bis 08-2015)
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 83,66* | € 104,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,90* | € 116,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 83,66* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|