Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 66202 Satz Einstellwerkzeug für Motor für Opel, Chevrolet 2.0L CDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 66202 Satz Einstellwerkzeug für Motor für Opel, Chevrolet 2.0L CDI
BGS 66202 Satz Einstellwerkzeug für Motor für Opel, Chevrolet 2.0L CDI
BGS 66202 Satz Einstellwerkzeug für Motor für Opel, Chevrolet 2.0L CDI
BGS 66202 Satz Einstellwerkzeug für Motor für Opel, Chevrolet 2.0L CDI
BGS 66202 Satz Einstellwerkzeug für Motor für Opel, Chevrolet 2.0L CDI
BGS 66202 Satz Einstellwerkzeug für Motor für Opel, Chevrolet 2.0L CDI
BGS 66202 Satz Einstellwerkzeug für Motor für Opel, Chevrolet 2.0L CDI
Artikel-Nr.:
     492-18735
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     66202
EAN/GTIN:
     4048769022037
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
BGS 66202 Satz Einstellwerkzeug für Motor für Opel, Chevrolet 2.0L CDI

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Überprüfen der Steuerzeitenund für den Zahnriemenwechsel
  • perfekt geeignet, um Nocken- und Kurbelwelle in korrekter Position zu halten

Lieferumfang:

  • Nockenwellen-Arretierung zu verwenden wie OEM1 und OEM2  EN-48245 Opel und Vauxhall
  • Kurbelwellen-Arretierung zu verwenden wie OEM1 und OEM2  EN-48246 Opel und Vauxhall
  • Kunststoffkasten zur Aufbewahrung

geeignet für:

  • Opel Antara Motorcode / MKB Z20DM 94kW (127 PS) Baujahr 2006-2010
  • Opel Antara Motorcode / MKB Z20DMH 110kW (150 PS) Baujahr 2006-2010
  • Chevrolet Cruze Morocode / MKB LLW/Z20DMH 110kW (150 PS) Baujahr 2009-2011
  • Chevrolet Cruze Morocode / MKB LLW/Z20DMH 92kW (125 PS) Baujahr 2009-2011
  • Chevrolet Epica Motorcode / MKB RA420/Z20S1  2.0 VCDi 110kW (150 PS) Baujahr 2006-2011
  • Chevrolet Captiva Motorcode / MKB Z20S1 2.0 VCDi 110kW (150 PS) Baujahr 2007-2011
  • Chevrolet Captiva Motorcode / MKB Z20S1 2.0 VCDi 93kW (127 PS) Baujahr 2007-2011
  • Chevrolet Lacetti Motorcode / MKB Z20DMH 2.0 VCDi 89kW (121 PS) Baujahr 2007-2010
  • Chevrolet Nubira Motorcode / MKB Z20DMH 2.0 VCDi 89Kw (121 PS) Baujahr 2007-2010

HINWEIS:

  • Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
  • Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
  • Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
Weitere Suchbegriffe: Opel Saab Chevrolet timingtool Verblockung Blockierwerkzeug Arretierwerkzeug Schwungrad Steuerkettenwechsel Nockenwelle Kurbelwelle Satz KFZ BGS 66202
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,58*
€ 42,81*
4 Tage
119
€ 4,90*
ab € 34,01*
€ 46,07*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.