| |
|
| Artikel-Nr.: 492-18730 Herst.-Nr.: 8697 EAN/GTIN: 4026947086972 |
| |
|
| | |
| BGS 8697 Satz Einstellwerkzeug für Motor Opel 1.6L, 1.8L Motoren mit Zahnriemensteuerung Beschreibung: - Werkzeug zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle
Lieferumfang: - Nockenwellenarretierung
- Nockenwellenradarretierung
- Arretierstifte
- Schwungrad-Haltewerkzeuge
- zu verwenden wie OEM-Werkzeuge:
- KM-6628-A, KM-6340, KM-6333, KM-6625, KM-6349,KM-6130, KM-911
- 2000012000, 2000012100, 2000012800
- Kunststoffkasten zur Aufbewahrung
geeignet für: - 1.6L und 1.8L Motoren mit Zahnriemensteuerung verbaut in folgenden Modellen:
- Opel / Vauxhall
- Chevrolet
- Fiat
- Alfa Romeo (2003-2012)
- wie z.B. Astra G / H, Corsa D, Insignia, Meriva, Signum, Vectra C, Zafira B (2003-2011)
geeignet für: - 939A4.000 Motoren in folgenden Modellen:
- Chevrolet Cruze
- Orlando 1.4L, 1.6L, 1.8L
- Fiat Croma
- Alfa Romeo 159
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satz 8697 Motor-Einstellwerkzeug-Satz Opel 1.6L 1.8L Motoren mit Zahnriemensteuerung KFZ-Werkzeuge Arretieren Nockenwelle Nockenwellenrad Kurbelwelle Nockenwellenarretierung Nockenwellenradarretierung Haltewerkzeuge Schwungrad KM-6628-A KM-6340 KM-6333 KM-6625 KM-6349 KM-6130 KM-911 2000012000 2000012100 2000012800 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,27* | € 53,84* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,21* | € 55,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,27* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|