| |
|
| Artikel-Nr.: 492-18576 Herst.-Nr.: 8234 EAN/GTIN: 4026947082349 |
| |
|
| | |
| BGS 8234 Fixierwerkzeug für Nockenwelle für Audi und VW Beschreibung: - Werkzeug wird benötigt für Zahnriemenwechsel bei Audi und VW
- kein Verdrehen der Nockenwelle bei der Zahnriemenmontage möglich
- leichte und punktgenaue Montage des Zahnriemen
Lieferumfang: - Fixierwerkzeug für Nockenwelle zu verwenden wie OEM T40005 für VW Audi Seat Skoda
geeignet für: - Audi und VW mit V8 3,3L bis 4,2L 5-Ventil Motoren
verbaut in folgenden Fahrzeugen: - Audi A6 und Audi A8 mit z.B. Motorcodes:
- AKB, AUX, AYS, AQJ, ARS, ART, AWN, BBD, BCY, BFM
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VW Audi Seat Skoda timingtool Verblockung Blockierwerkzeug Arretierwerkzeug Schwungrad Steuerkettenwechsel Nockenwelle Kurbelwelle Satz KFZ BGS 8234 Fixierwerkzeug für Nockenwelle OEM T40005 Audi und VW V8 33L bis 42L 5-Ventil Motoren AKB AUX AYS AQJ ARS ART AWN BBD BCY BFM |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,49* | € 36,12* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,14* | € 39,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|