| |
|
| Artikel-Nr.: 492-18559 Herst.-Nr.: 8241 EAN/GTIN: 4026947082417 |
| |
|
| | |
| BGS 8241 Satz Spanner für Zahnriemen VAG Diesel- und Benzinmotoren Beschreibung: - Werkzeug zum Wechseln von Zahnriemen und Motor-Instandsetzungsarbeiten
- Sortiment zum Betätigen und Arretieren der Zahnriemenspannrollen
- Schlüssel kann als Gegenhalter verwendet werden
- kein Verstellen der Zahnriemenspannung beim Festziehen der Mutter
Lieferumfang: - 3 Spannrollenschlüssel in unterschiedlicher Länge und Kröpfung zu verwenden wie OEM T10020, V159, 3387
- 3 Arretierstifte für Zahnriemenspanner:
- 1,6 mm zu verwenden wie OEM T40011
- 2,5 mm zu verwenden wie OEM T03006
- 4 mm zu verwenden wie OEM T10060A
- Kunststoffkasten zur Aufbewahrung
geeignet für: - die gängisten Modelle von VW, Audi, Seat, Skoda Benzin- und Dieselmotoren
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,58* | € 48,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,71* | € 55,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,58* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|