| |
|
| Artikel-Nr.: 492-18554 Herst.-Nr.: 8261 EAN/GTIN: 4026947082615 |
| |
|
| | |
| BGS 8261 Satz Einstellwerkzeug für Motor VW Audi Seat Skoda Beschreibung: - Werkzeug geeignet für 1,8 L Turbo und 1,6 L FSI Motoren
Lieferumfang: - Gegenhalter für Kurbelwelle zu verwenden wie OEM 3036
- Nockenwellenfixierwerkzeug zu verwenden wie OEM T10171
- Gegenhalter für Kettenräder, Ölpumpenrad, Nockenwelle, Schwingungsdämpfer zu verwenden wie OEM T10172
- Adapterstücke für Gegenhalter zu verwenden wie OEM T10172
- Halter für Kettenspanner zum Ein- und Ausbau des Kettenspanners zu verwenden wie OEM T20018 / 3366
- Spannrollenelemente-Fixierstift zu verwenden wie OEM T40011
- Kunststoffkasten zur Aufbewahrung
geeignet für folgende Fahrzeuge: - Volkswagen:
- Beetle 1,8 Turbo (AVC) 1999-2006
- Touran 1,6 FSI (BAG BLP) 2003-2007
- Golf 1,8 Turbo (AGN AGU AQA ARZ AUM AUQ) 1997-2005
- Bora 1,8 Turbo (AGN AGU AQA ARZ AUM AUQ) 1997-2005
- Passat 1,8 Turbo (ADR AEB ANB APT APU ARG AWT) 1996-2005
- Audi:
- A3 1,8 Turbo (AGN AGU AJQ APG APP AQA ARX ARY ARZ AUM AUQ) 1996-2003
- A3 1,6 FSI (BAG) 2003-2006
- S3 1,8 Turbo (AMK APY BAM) 1996
- A4 1,8 Turbo (ADR AEB AJL AJP ANB APU AVJ AWT) 1994-2006
- A6 1,8 Turbo (ADR AEB AJL AJP ANB APU AVJ AWT) 1994-2006
- Cabriolet 1,8 (ADR) 1997-2000
- TT 1,8 Turbo (AJQ APP APX AUM AUQ BAM) 1998-2006
- Seat:
- Sharan 1,8 Turbo (AJH AWC) 1997-2007
- Ibiza 1,8 Turbo (AQX AYP) 1999-2002
- Cordoba 1,8 Turbo (AQX AYP) 1999-2002
- Leon 1,8 Turbo (AJQ AQN APG APP APT ARYAUQ) 1999-2005
- Toledo Turbo (AQN APG APT ARY AUQ) 1999-2005
- Alhambra 1,8 Turbo (AJW AWC) 1997-2007
- Skoda:
- Octavia 1,8 FSI Turbo (AGN AGU ARX ARZ AUM) 1996-2005
- Octavia 1,8 Turbo 20V RS (AUQ) 2000-2006
- Oktavia 1,6 FSI (BLF) 2004-2007
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VW Audi Seat Skoda BGS 8261 Gegenhalter Kurbelwelle OEM 3036 Nockenwellenfixierwerkzeug OEM T10171 Gegenhalter Kettenräder Ölpumpenrad Nockenwelle Schwingungsdämpfer OEM T10172 Adapterstücke Gegenhalter OEM T10172 Halter Kettenspanner OEM T20018 / 3366 Spannrollenelemente-Fixierstift OEM T40011 VW Beetle 1, 8 Turbo AVC Touran 1, 6 FSI BAG BLP Golf 1, 8 Turbo AGN AGU AQA ARZ AUM AUQ Bora 1, 8 Turbo AGN AGU AQA ARZ AUM AUQ Passat 1 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 87,88* | € 110,16* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,20* | € 110,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 87,88* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|