| |
|
| Artikel-Nr.: 492-18532 Herst.-Nr.: 8602 EAN/GTIN: 4026947086026 |
| |
|
| | |
| BGS 8602 Satz BMW Einstellwerkzeug für Motor Beschreibung: - Werkzeug zum Prüfen und Einstellen der Motorsteuerzeiten
Lieferumfang: - Vanos-Ventil-Einsatz zu verwenden wie OEM1 116420 / 11 6 420 BMW
- Drehwerkzeug zu verwenden wie OEM1 116440 / 11 6 440 BMW
- Geberrad-Werkzeugsatz zu verwenden wie OEM1 116450 / 11 6 450 BMW, bestehend aus:
- Geberrad-Werkzeug für Zylinder 1 bis 4 zu verwenden wie OEM1 116451 / 11 6 451 BMW
- Geberrad-Werkzeug für Zylinder 5 bis 8zu verwenden wie OEM1 116452 / 11 6 452 BMW
- Nockenwellen-Arretierung für Zylinder 1 bis 4 zu verwenden wie OEM1 112445 / 11 2 445 BMW, 112441 / 11 2 441 BMW
- Nockenwellen-Arretierung für Zylinder 5 bis 8 zu verwenden wie OEM1 112442 / 11 2 442 BMW, 112446 / 11 2 446 BMW
- Kettenspanner zu verwenden wie OEM1 113390 / 11 3 390 BMW
- Kurbelwellen-Arretierung zu verwenden wie OEM1 112300 / 11 2 300 BMW
- Werkzeug zur verwenden wie OEM2 Land Rover:
- LRT 12-221
- LRT 12-222
- LRT 12-223-1
- LRT 12-223-2
- LRT 12-223-3
- LRT 12-223-4
- LRT 12-224
- LRT 12-226
- LRT 12-228-1
- LRT 12-228-2
- Kunststoffkasten zur Aufbewahrung
geeignet für: - BMW-Motoren mit dem Motorcode:
Verbaut in diesen Fahrzeugen: - M62B35
- 3,5 Liter (173 kW)
- 1996–1997 E39 535i
- 1996–1998 E38 735i/735iL
- M62B44
- 4,4 Liter (210 kW)
- 1996–1998 E39 540i
- 1996–1998 E38 740i/740iL
- 1995–1999 E31 840Ci
- M62B46
- 4,6 Liter (255 kW)
- 1998–2002 BMW Alpina B10 V8
- 2001 E53 X5 4.6is
- 4,6 Liter (280 kW)
- 2003 E52 BMW Alpina Roadster V8
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BMW timingtool Verblockung Blockierwerkzeug Arretierwerkzeug Schwungrad Steuerkettenwechsel Nockenwelle Kurbelwelle Satz KFZ BGS 8602 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,84* | € 316,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,19* | € 325,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 262,84* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|