| |
|
| Artikel-Nr.: 492-18513 Herst.-Nr.: 8710 EAN/GTIN: 4026947087108 |
| |
|
| | |
| BGS 8710 Satz Einstellwerkzeug für Motor BMW Mini PSA Beschreibung: - Werkzeug zum Ausrichten neuer und alter Ausführung von Ausgleichswellen
- Verhindert einen unrunden Motorlauf durch falsch ausgerichtete Ausgleichswellen
- Werkzeug für Steuerkettenwechsel, Erneuern des Kurbelwellendichtrings, Austausch der Zylinderkopfdichtung, etc.
Lieferumfang: - Ausgleichswellen-Fixierwerkzeuge (alte und neue Ausführung)
- Kurbelwellengegenhalter
- Arretierstift für Kettenspanner
- Kunststoffkasten zur Aufbewahrung
- zu verwenden wie OEM1 115140 / 11 5 140, 119280 / 11 9 280, 119330 / 11 9 330 BMW
- zu verwenden wie OEM2 115140 / 11 5 140, 119280 / 11 9 280, 119330 / 11 9 330 Mini
geeignet für: - Modelle:
- BMW 1,6 (N40 / N45 / N45T, B16, B16A, B16AC) 1,8 / 2.0 (N42 / N46 / N46T) 2,0 / 3,0 (N51 / N52 / N52K / N53 / N54)
- PSA 1,4 / 1,6 16V (EP3 / EP6 / EP6DT / EP6DTS
- MINI 1,4 / 1,6 (N12 / N14)
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 8710 Motor-Einstellwerkzeug-Satz für BMW Mini PSA Peugeot Citroen mit den Motorcodes N40 N45 B16 N42 N46 N51 N52 N52K N53 N54 timingtool Verblockung Blockierwerkzeug Arretierwerkzeug Kurbelwellengegenhalter OEM 115140 119280 119330 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,52* | € 70,63* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 55,87* | € 72,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 55,87* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|