Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23498 TORX Einsatz Bit TX55 100mm lang Antrieb 12,5mm (1/2')


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23498 TORX Einsatz Bit TX55 100mm lang Antrieb 12,5mm (1/2')
PROXXON 23498 TORX Einsatz Bit TX55 100mm lang Antrieb 12,5mm (1/2')
PROXXON 23498 TORX Einsatz Bit TX55 100mm lang Antrieb 12,5mm (1/2')
Artikel-Nr.:
     492-1780
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23498
EAN/GTIN:
     4006274234987
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehereinsatz Torx
PROXXON 23498 Torx Einsatz TX55 100mm lang Antrieb 1/2" PROXXON Nummer 23498

Beschreibung:

  • Größe: TX55
  • Länge: 100mm
  • Antrieb: 12,5mm (1/2") Innenvierkant
  • Material: CrV-Stahl 31 CrV3
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt

 

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,15*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,17*
11 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,88*
1
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 12,07*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.