Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3187 Magnetheber mit LED Leuchte Länge 600mm Zugkraft 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3187 Magnetheber mit LED Leuchte Länge 600mm Zugkraft 1,5 kg
BGS 3187 Magnetheber mit LED Leuchte Länge 600mm Zugkraft 1,5 kg
BGS 3187 Magnetheber mit LED Leuchte Länge 600mm Zugkraft 1,5 kg
Artikel-Nr.:
     492-17614
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3187
EAN/GTIN:
     4026947031873
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber
BGS 3187 Magnetheber mit LED, 600 mm, Zugkraft 1,5 kg

Beschreibung:

  • Zugkraft bis zu 1500 Gramm
  • mit starker LED an der Magnetspitze
  • Ein- Ausschalten durch Drehen am Leuchtkopf
  • Schwanenhalsdurchmesser: 8mm
  • Magnetdurchmesser: 17,5 mm
  • Gesamtlänge inkl. Handgriff: 600mm
  • inkl. 3 x LR44 Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe: BGS 3187 Magnetheber mit LED Leuchte Länge 600mm Zugkraft 1, 5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 15,26*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 10,29*
€ 15,26*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.