| |
|
| Artikel-Nr.: 492-17469 Herst.-Nr.: 3155 EAN/GTIN: 4026947031552 |
| |
|
| | |
| BGS 3155 Druckluft Bremsenentlüfter und Ölabsauggerät 10 Liter Beschreibung: -
ermöglicht einen sauberen Ölwechsel durch Absaugung -
geeignet für Motor-, Getriebe- und Hinterachsöle und für andere, nicht-korrosive Flüssigkeiten [NICHT zum Absaugen von Benzin geeignet!!!] -
Durchmesser der beiliegenden Saugschläuche: Ø9,8mm - Ø8mm - Ø6,7mm - Ø4,5mm zum Absaugen durch das Rohr des Ölmessstabs -
Behältervolumen: 10 Liter mit Fuß für einen festen Stand -
geeignet zum Ölabsaugen bei z.B. Smart aber auch für alle anderen Fahrzeuge bei denen ein Ölwechsel ohne Nutzung einer Hebebühne durchgeführt werden soll -
mit speziellem Silikon-Bremsenentlüftungs-Schlauch mit Ventil zur Einhand-Bedienung -
erleichtert das Entlüften von Bremsanlagen an allen Fahrzeugen -
die eingebaute Handunterdruck-Pumpe ermöglicht eine Bremsenentlüftung auch ohne Druckluftanschluss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: altölabsauggerät, BGS 3155 Druckluft Bremsenentlüfter und Ölabsauggerät 10 Liter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,38* | € 227,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,57* | € 227,64* | | | | Lager 492 | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,26* | € 228,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|