Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC102 Karosseriezugklemme Karosserieklemme symetrisches Maul 811102


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC102 Karosseriezugklemme Karosserieklemme symetrisches Maul 811102
RODCRAFT RC102 Karosseriezugklemme Karosserieklemme symetrisches Maul 811102
Artikel-Nr.:
     492-1609
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011065
EAN/GTIN:
     4030178800948
Suchbegriffe:
RODCRAFT RC102 Karosseriezugklemme ...
RODCRAFT RC102 Karosseriezugklemme Karosserieklemme symetrisches Maul 811102 Modelnummer: 8951011065 / 811102

Beschreibung:

  • Zugklemme für eine Zugrichtung
  • mit gewölbtem symmetrischem Maul zum Übergreifen, selbstschließend
  • selbstschließend, selbstspannend mit Zwangsklemmung
  • kräftige und robuste Ausführung, da kann man ordentlich mitziehen
  • geeignet zum Richten von Karosserien

technische Angaben:

  • geriffelte und in Zugrichtung gerichtete Zähne, verhindern ein Abrutschen während der Richtarbeit
  • Länge gesamt 240 mm
  • Breite gesamt 125 mm
  • Höhe gesamt 45 mm
  • Höhe Klemme 15 mm
  • Tiefe Klemme 35 mm
  • Zugkraft max. 10 to
  • ein wirkliches Profiwerkzeug, zum Einsatz in der Werkstatt geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,37*
€ 92,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,19*
€ 89,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,57*
€ 86,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,01*
€ 83,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,50*
€ 70,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.