Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC101N Karosseriezugklemme Karosserieklemme zwei Zugrichtungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC101N Karosseriezugklemme Karosserieklemme zwei Zugrichtungen
RODCRAFT RC101N Karosseriezugklemme Karosserieklemme zwei Zugrichtungen
RODCRAFT RC101N Karosseriezugklemme Karosserieklemme zwei Zugrichtungen
Artikel-Nr.:
     492-1559
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011066
EAN/GTIN:
     4030178800931
Suchbegriffe:
rc101N
Karosseriezugklemme
Zugklemme
Karosserieklemme
RODCRAFT 101N Karosseriezugklemme Karosserieklemme zwei Zugrichtungen Modell: 8951011066

Beschreibung:

  • Zugklemme für 2 Zugrichtungen
  • selbstschließend, selbstspannend mit Zwangsklemmung
  • kräftige und robuste Ausführung, da kann man ordentlich mitziehen
  • geeignet zum Richten von Karosserien

technische Angaben:

  • Breite der Zugklemme am Zugmaul: 45mm
  • Länge der Zugklemme am Zugmaul: 25mm
  • Zugkraft: max. 10 to
  • geriffelte und in Zugrichtung gerichtete Zähne verhindern ein Abrutschen während der Richtarbeit

ein wirkliches Profiwerkzeug, zum Einsatz in der Werkstatt geeignet

Weitere Suchbegriffe: Karosserie-Klemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 144,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,24*
€ 213,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,96*
€ 210,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,31*
€ 202,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,66*
€ 193,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,76*
€ 172,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.