| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1553 Herst.-Nr.: 5334 EAN/GTIN: 4026947053349 |
| |
|
| | |
| BGS 5334 Spezial Einsätze Nüsse von für Antriebswellen - 6 teiliger Satz Beschreibung: - im Satz sind folgende Größen enthalten:
- 1 x BGS 5337 Nuss Größe 30mm x Länge 78 mm, Antrieb 12,5mm (1/2")
- 1 x BGS 5338 Nuss Größe 32mm x Länge 78 mm, Antrieb 12,5mm (1/2")
- 1 x BGS 5342 Nuss Größe 36 mm x Länge 78 mm, Antrieb 12,5mm (1/2")
- 1 x BGS 5485-14 Innensechhskant Größe 14mm x Länge 34mm, Antrieb 12,5mm (1/2")
- 1 x BGS 5334-H17 Innensechskant Größe 17mm x Länge 34mm, Antrieb 12,5mm (1/2")
- 1 x BGS 5334-H19 Innensechskant Größe 19mm x Länge 34mm, Antrieb 12,5mm (1/2")
- Material: Chrom Molybdän-Stahl, schwarz
- 12-kant Innenprofil (abgerundet - schützt die Flanken) bei den Nüssen
- auch zur Verwendung mit Schlagschraubern geeignet
- mit Kugelfangrille und Bohrung
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,87* | € 61,84* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,02* | € 61,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 47,02* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|