| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1293 Herst.-Nr.: 799 EAN/GTIN: 4026947007991 |
| |
|
| | |
| ZOLL Winkelschlüssel Innensechskant Satz 1/16"-3/8" 9 teiliger Satz Beschreibung: - 9 teiliger Satz
- im praktischen Klapphalter
- Material: Chrom-Vanadium
- kurze Seite gerade Ausfühung
- lange Seite in Kugelkopfausführung
- für Montagearbeiten an britischen , amerikanischen Fahrzeuge, Oldtimern, sowie US Motorrädern / Autos geeignet
Lieferumfang: - je 1 x Winkelschlüssel in den Größen:
- 1,6mm (1/16")
- 2,0mm (5/64")
- 2,3mm (3/32")
- 3,1mm (1/8")
- 3,9mm (5/32")
- 4,7mm (3/16")
- 6,3mm (1/4")
- 7,8mm (5/16")
- 9,4mm (3/8")
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,94* | € 17,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,97* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|