Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC101 Karosseriezugklemme Karosserieklemme eine Zugrichtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC101 Karosseriezugklemme Karosserieklemme eine Zugrichtung
RODCRAFT RC101 Karosseriezugklemme Karosserieklemme eine Zugrichtung
RODCRAFT RC101 Karosseriezugklemme Karosserieklemme eine Zugrichtung
Artikel-Nr.:
     492-1245
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011064
EAN/GTIN:
     4030178800924
Suchbegriffe:
rc101
Karosseriezugklemme
Zugklemme
Karosserieklemme
RODCRAFT 101 Karosseriezugklemme Karosserieklemme eine Zugrichtung Modell 8951011064

Beschreibung:

  • Zugklemme für eine Zugrichtung
  • selbstschließend, selbstspannend mit Zwangsklemmung
  • kräftige und robuste Ausführung, da kann man ordentlich mitziehen
  • geeignet zum Richten von Karosserien
  • ein wirkliches Profiwerkzeug, zum Einsatz in der Werkstatt geeignet

technische Angaben:

  • Breite der Zugklemme am Zugmaul: 45mm
  • Länge der Zugklemme am Zugmaul: 25mm
  • max. Blechdicke: 3mm
  • Zugkraft: max. 10 Tonnen
  • geriffelte und in Zugrichtung gerichtete Zähne verhindern ein Abrutschen während der Richtarbeit
Weitere Suchbegriffe: Karosserie-Klemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 121,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,67*
€ 179,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,85*
€ 178,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,98*
€ 170,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,99*
€ 165,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,21*
€ 144,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.