| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1059 Herst.-Nr.: 25262 EAN/GTIN: 4006274252622 |
| |
|
| | |
| PROXXON Nr. 25262 Universal- und Ölabsaugpumpe 12 Volt AP12 Proxxon-Nummer 25 262 - selbstansaugende Flügelzellenpumpe mit Messinglamelle und Untersetzungsgetriebe
- Ein- / Ausschalter an der Pumpe
- Saugt problemlos Motoren-, Diesel- und Heizöl!
- Förderleistung ca. 250 l/h (mit 1/2" Ansaugschlauch)
- Bei Ölwechsel mit Sonde ca. 3 l/min (40° C Öltemperatur)
- 200 cm lange Ausschlussleitung mit Krokoklemmen für Batteriepole
- Saug- und druckseitiger Anschlussstutzen für 1/2" Schläuche
- Mitgeliefert wird eine Sonde (Außendurchmesser 6 mm) für den Ölmess-Stabschacht, fest verbunden mit einem Sauggewebeschlauch
- Dazu ein transparenter Ablassschlauch 1/2", ca. 150 cm lang
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, ca. 120 x 90 x 90 mm
- Spannungsversorgung: 12 VoltGleichstrom
- Stromaufnahme: 10 Ampere
Lieferumfang: - 1 x Ölabsaugpumpe wie beschrieben
- 1 x Ansaugschlauch Länge 140cm (gestufte Ausführung: 10cm 1/2" Durchmesser übergehend auf einen dünnen Saugschlauch Ø6mm Länge 70cm), Material Kunststoff
- 1 x Ablassschlauch Länge 150cm
- 2 x Krokodilklemmen
- 1 x Handbuch, mehrsprachig
HINWEIS - bitte unbedingt beachten: - Die Ölabsaugsonde passt für alle Fahrzeuge, deren Ölmessstabrohr durchgehend einen Durchmesser von 6mm hat. Dies ist bei den meisten Autotypen der Fall, aber eben nicht bei allen - fragen Sie bitte vorher Ihre Werkstatt!
- Prüfen Sie vor dem Kauf, ob die Länge des Schlauches des Ölabsaugsonde reicht. Messen Sie die Länge des Olpeilstabes. Wenn dieser länger als 700mm ist, kann diese Pumpe nicht verwendet werden, da der Schlauch zu kurz ist. Wir können auch keine Sonde mit einem längeren Schlauch liefern!
VERWENDUNGSHINWEIS: - Diese Pumpe ist auf das Absaugen von 6-7 Litern Öl aus dem Ölsumpf eines PkWs ausgelegt. Sie hat keine Dauerlaufeigenschaft und sollte möglichst nur 10 Minuten / Absaugung laufen gelassen werden.
- Nicht geeignet für LkWs , weil dort das Ölvolumen zu groß ist
- Sie ist nicht geegnet mehrer hundert Liter Heizöl, Diesel oder andere Stoffe umzupumpen.
- Nicht geeignet um Benzin / Wasser /AdBlue ab-/umzupumpen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: altölabsauggerät, Motorölabsauger, PROXXON, Proxxon 25262, Ölwechsel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,39* | € 52,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,47* | € 52,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,29* | € 56,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,76* | € 62,42* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,24* | € 78,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|