Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toter-Winkel Magnetschild Bus für die Einfahrt nach Frankreich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toter Winkel
Toter Winkel
Artikel-Nr.:
     491-36696100000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet Schild
Magnet Schilder
Magnetschilder
magnet schild
Ab den 1. Januar 2021 müssen alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, auch Passagier-Transporte, die nach Frankreich einfahren, mit einem Warn-Schild Toter-Winkel "Attention Angles Morts" ausgestattet werden, um die anderen zu informieren.

Das magnetische Schild hat eine Größe von 25 x 17 cm und und ist erhältlich mit Symbol Lkw oder Bus. Die Farbe sowie die Größe entspricht den Normen.

Die Schilder müssen auf beiden Seiten, sowie auf der Rückseite des Fahrzeugs gut sichtbar sein, zwischen 0,90 m und 1,50 m über den Boden angebracht werden. Insgesamt müssen 5 Schilder angebracht werden: Links und rechts auf der Kabine, links und rechts auf dem Anhänger und hinten.   

Für ein Fahrzeug, das nicht mit den Toter-Winkel Schildern ausgestattet ist, muss mit einer Strafe bis zu 750 € gerechnet werden. ​

Weitere Suchbegriffe: Bus, Omnibus, Sicherheit, Toter Winkel, Frankreich, Angles Morts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huss-Verlag
27208
ab € 5,30*
Ähnlich
k.A.
€ 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.