Mit der europäische Norm DIN EN 15635 „Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl – Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen“ sollen in einem Warenlager gefahrenträchtige Betriebsabläufe möglichst vermieden, zumindest jedoch auf ein Minimum reduziert werden. Die wichtigsten Maßnahmen sind die regelmäßige Prüfung der Regalanlagen, die Beseitigung von Mängeln und die Reparatur von beschädigten Bauteilen. Die Norm wendet sich unmittelbar an den Betreiber von Regalanlagen. Die Norm unterscheidet zwischen einer jährlichen Experteninspektion durch den Regalprüfer und der wöchentlichen Sichtkontrolle.
Das Buch macht komplexe Normtexte durch Fotos, Grafiken und Anmerkungen leicht verständlich. Es ist eine praktikable Handlungsanleitung sowohl für Regalprüfer wie auch für Regal-Betreiber, wenn es z. B. bei der Gefährdungsbeurteilung um Fragen der Sicherheit in einem Lager geht. Dabei wird neben den zu beachtenden Vorschriften und Regeln auch konkret angegeben, durch welche Maßnahmen ein möglichst sicherer Betrieb erreicht werden kann.
Das Buch eignet sich ebenso für die Unterweisung von Staplerfahrern, da es in anschaulicher Weise zeigt, welche Schäden auftreten können, wenn die Stapler nicht umsichtig eingesetzt werden.
Da der Regalprüfer nicht nur beschädigte Bauteile und sicherheitswidrige Zustände feststellen, sondern diese auch dokumentieren muss, sind dem Buch Muster-Prüfprotokollen mit zahlreichen Textbausteinen beigefügt.
Erweitert auf 280 S., über 150 Bildern und Grafiken . Auflage 2022 |