Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchziehsiegel VersaLite+ 265 mm, blanko, blau, 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchziehsiegel VersaLite+ 265 mm, blanko, blau, 100 Stk.-1
Durchziehsiegel VersaLite+ 265 mm, blanko, blau, 100 Stk.-1
Artikel-Nr.:
     4909-103172
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     103172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe

Die Durchziehplombe VersaLite+

Die Durchziehplombe VersaLite+ ist sehr gut für die Versiegelung von Feuerlöschern, Medizinschränken und Geldtaschen geeignet.

  • Gesamtlänge: 265 mm
  • Nutzlänge: 195 mm
  • Durchmesser: 2,6 mm
  • Material: Polypropylen
  • Bruchkraft: von Hand lösbar für schnellen Zugriff
  • Farbe: Blau
  • 1 Verkaufseinheit = 100 Siegel
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, plombe kunststoff blau, plombe, plastik plomben, Siegel, versiegeln, verplomben, Kabelbinder, Plomben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,70*
€ 22,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
102535
ab € 21,92*
Ähnlich
Versapak Europe
102502
ab € 19,70*
Ähnlich
Versapak Europe
102405
ab € 15,67*
Ähnlich
Versapak Europe
102408
ab € 15,71*
Ähnlich
Versapak Europe
102475
ab € 15,67*
Ähnlich
Versapak Europe
102624
ab € 15,68*
Ähnlich
Versapak Europe
103175
ab € 12,08*
Ähnlich
Versapak Europe
103173
ab € 12,06*
Ähnlich
Versapak Europe
103174
ab € 12,04*
Ähnlich
Versapak Europe
102947
ab € 12,05*
Ähnlich
Versapak Europe
102961
ab € 13,09*
Ähnlich
Versapak Europe
102796
ab € 13,20*
Ähnlich
Versapak Europe
102795
ab € 13,14*
Ähnlich
Versapak Europe
102797
ab € 13,20*
Ähnlich
Versapak Europe
102794
ab € 13,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.