Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchziehsiegel VersaLite SLIM 250 mm,blanko, rot, 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchziehsiegel VersaLite SLIM 250 mm,blanko, rot, 100 Stk.-1
Durchziehsiegel VersaLite SLIM 250 mm,blanko, rot, 100 Stk.-1
Durchziehsiegel VersaLite SLIM 250 mm,blanko, rot, 100 Stk.-1
Durchziehsiegel VersaLite SLIM 250 mm,blanko, rot, 100 Stk.-1
Artikel-Nr.:
     4909-102624
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     102624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe

Die Durchziehplombe VersaLite SLIM

Die Durchziehplombe VersaLite SLIM ist bestens für die Versiegelung von Feuerlöschern, Geldtaschen, Medizinschränken, Labortests, Behälter, Mess- und Regelgeräte geeignet.

  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Nutzlänge: 190 mm
  • Durchmesser: 2,0 mm
  • Material: Polypropylen
  • Bruchkraft: sehr leicht von Hand lösbar für schnellen Zugriff
  • Farbe: Rot
  • 1 Verkaufseinheit = 100 Siegel
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, plombe kunststoff rot, plombe, plastik plomben, Siegel, versiegeln, verplomben, Kabelbinder, Plomben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
102502
ab € 19,82*
Ähnlich
Versapak Europe
102405
ab € 15,80*
Ähnlich
Versapak Europe
102408
ab € 15,72*
Ähnlich
Versapak Europe
102475
ab € 15,67*
Ähnlich
Versapak Europe
103172
ab € 12,08*
Ähnlich
Versapak Europe
103175
ab € 12,11*
Ähnlich
Versapak Europe
103173
ab € 12,10*
Ähnlich
Versapak Europe
103174
ab € 12,03*
Ähnlich
Versapak Europe
102947
ab € 12,05*
Ähnlich
Versapak Europe
102961
ab € 13,20*
Ähnlich
Versapak Europe
102796
ab € 13,20*
Ähnlich
Versapak Europe
102795
ab € 13,14*
Ähnlich
Versapak Europe
102797
ab € 13,17*
Ähnlich
Versapak Europe
102794
ab € 13,21*
Ähnlich
Versapak Europe
101345
ab € 19,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.