Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchziehsiegel Universal-M Barcode, 285 mm, weiß, 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchziehsiegel Universal-M Barcode, 285 mm, weiß, 100 Stk.-1
Durchziehsiegel Universal-M Barcode, 285 mm, weiß, 100 Stk.-1
Durchziehsiegel Universal-M Barcode, 285 mm, weiß, 100 Stk.-1
Artikel-Nr.:
     4909-102535
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     102535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe

Die Durchziehplombe Universal-M Barcode

Diese metalldetektierbare Durchziehplombe ist wegen der unterschiedlichen Einsatzlängen vielseitig verwendbar.

  • Gesamtlänge: 285 mm
  • Nutzlänge: 200 mm
  • Geeignet für alle Taschen mit Ösen ab 2,3 mm Durchmesser
  • Bruchkraft: 15 kg
  • Werkseitig einmalig und fortlaufend nummeriert und mit Barcode 128 versehen
  • Verstärkter Verschlusskopf durch Metallinlay
  • Material Polypropylen
  • Farbe: Weiß
  • 1 Verkaufseinheit = 100 Siegel
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, plombe weiss plastik, plombe, plastik plomben, Siegel, versiegeln, verplomben, Kabelbinder, Plomben, Barcode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
102405
ab € 15,67*
Ähnlich
Versapak Europe
102408
ab € 15,71*
Ähnlich
Versapak Europe
102475
ab € 15,67*
Ähnlich
Versapak Europe
102624
ab € 15,68*
Ähnlich
Versapak Europe
102796
ab € 13,20*
Ähnlich
Versapak Europe
102795
ab € 13,14*
Ähnlich
Versapak Europe
101345
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.