Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wahlurne, Größe L, 350x350x900mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlurne, Größe L, 350x350x900mm, schwarz-1
Wahlurne, Größe L, 350x350x900mm, schwarz-1
Wahlurne, Größe L, 350x350x900mm, schwarz-1
Wahlurne, Größe L, 350x350x900mm, schwarz-1
Artikel-Nr.:
     4909-102433
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     102433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wahlurne
wahlurne

Hochwertige faltbare Wahlurne

Unsere Wahlurnen wurden in enger Zusammenarbeit mit Behörden, Gemeinden und Vorständen entwickelt. Sie sind für jede Wahl die richtige und faire Lösung. Die wiederverwendbare Wahlurne ist mit einem Reißverschluss mit Öse und Doppelzieher ausgestattet. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, mit Durchziehsiegeln oder einem Schloss, jede Manipulation auszuschließen. Die klappbare Kunststoffinnenverstärkung bietet Halt und lässt sich für den Transport oder die Lagerung platzsparend zusammenfalten. Zwei handliche Tragegriffe runden dieses Modell ab.

Weitere Informationen:
Innenmaß (BxTxH):
350x350x900 mm
Volumen:
110,2 l
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wahl, Tasche, Reißverschlusstasche, Betriebsratwahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ballot Box, Spendenbox, Betriebswahl, Spendenbehälter, Wahlbehälter, Wahltonne, Spendentonne, Spendentasche, Tasche mit Schlitz, Behälter mit Schlitz, Stimmzettelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
102535
ab € 21,80*
Zubehör
Versapak Europe
102502
ab € 19,73*
Zubehör
Versapak Europe
102405
ab € 15,75*
Zubehör
Versapak Europe
102408
ab € 15,79*
Zubehör
Versapak Europe
102475
ab € 15,70*
Zubehör
Versapak Europe
102796
ab € 13,14*
Zubehör
Versapak Europe
102795
ab € 13,10*
Zubehör
Versapak Europe
101345
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.