Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchziehsiegel VersaLite 250 mm, blanko, gelb, 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchziehsiegel VersaLite 250 mm, blanko, gelb, 100 Stk.-1
Durchziehsiegel VersaLite 250 mm, blanko, gelb, 100 Stk.-1
Artikel-Nr.:
     4909-102405
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     102405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe

Die Durchziehplombe VersaLite

Die Durchziehplombe VersaLite ist sehr gut für die Versiegelung von Feuerlöschern, Medizinschränken und Geldtaschen geeignet.

  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Nutzlänge: 190 mm
  • Durchmesser: 2,6 mm
  • Material: Polypropylen
  • Bruchkraft: von Hand lösbar für schnellen Zugriff
  • Farbe: Gelb
  • 1 Verkaufseinheit = 100 Siegel
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, plomben kunststoff gelb, plombe, plastik plomben, Siegel, versiegeln, verplomben, Kabelbinder, Plomben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
102535
ab € 21,92*
Ähnlich
Versapak Europe
102502
ab € 19,70*
Ähnlich
Versapak Europe
102408
ab € 15,72*
Ähnlich
Versapak Europe
102475
ab € 15,67*
Ähnlich
Versapak Europe
103172
ab € 12,10*
Ähnlich
Versapak Europe
103175
ab € 12,08*
Ähnlich
Versapak Europe
103173
ab € 12,06*
Ähnlich
Versapak Europe
103174
ab € 12,03*
Ähnlich
Versapak Europe
102947
ab € 12,05*
Ähnlich
Versapak Europe
102961
ab € 13,09*
Ähnlich
Versapak Europe
102796
ab € 13,20*
Ähnlich
Versapak Europe
102795
ab € 13,14*
Ähnlich
Versapak Europe
102797
ab € 13,20*
Ähnlich
Versapak Europe
102794
ab € 13,10*
Ähnlich
Versapak Europe
101345
ab € 19,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.