Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluttransport-Labortasche für Blutproben oder Transfusionsblut BLD1, rot, 295x200x195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluttransport-Labortasche für Blutproben oder Transfusionsblut BLD1, rot, 295x200x195 mm-1
Bluttransport-Labortasche für Blutproben oder Transfusionsblut BLD1, rot, 295x200x195 mm-1
Bluttransport-Labortasche für Blutproben oder Transfusionsblut BLD1, rot, 295x200x195 mm-1
Artikel-Nr.:
     4909-102353
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     102353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortasche
Bluttransporttasche
Medizintasche
Corona

Die hochwertige Bluttransporttasche BLD1-T2

  • Labortransporttasche für Blutproben, Transfusionsbeutel etc.
  • Isolierung aus Thinsulate und Schaumstoffpolsterung
  • gut abwaschbar und desinfizierbar, dank antimikrobieller Beschichtung
  • unabhängig getestet
  • 1 x A5 Fenster für individuelle Kennzeichnung auf dem Deckel
  • Größe:
    Abmessung außen: 295 x 200 x 195 mm
    Abmessung innen: 235 x 115 x 140 mm
  • Volumen: ca. 3,78 l
  • Farbe: Rot
  • Diese Tasche kommt mit dem neuen, besonders sicheren und handlichen T2 Siegelsystem.
  • Kühlakku nicht im Lieferumfang enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 214,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
€ 68,09*
Zubehör
Versapak Europe
101123
€ 68,25*
Zubehör
Versapak Europe
101121
€ 68,17*
Zubehör
Versapak Europe
101122
€ 68,09*
Zubehör
Versapak Europe
101124
€ 67,22*
Zubehör
Versapak Europe
101300
€ 71,52*
Zubehör
Versapak Europe
101181
€ 74,76*
Zubehör
Versapak Europe
101186
€ 74,89*
Zubehör
Versapak Europe
101184
€ 74,89*
Zubehör
Versapak Europe
101185
€ 74,93*
Zubehör
Versapak Europe
101187
€ 75,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.