Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluttransporttasche für Blutkonserven BLDK-C, rot, 355x265x215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluttransporttasche für Blutkonserven BLDK-C, rot, 355x265x215 mm-1
Bluttransporttasche für Blutkonserven BLDK-C, rot, 355x265x215 mm-1
Bluttransporttasche für Blutkonserven BLDK-C, rot, 355x265x215 mm-1
Artikel-Nr.:
     4909-101392
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortasche
Bluttransporttasche
Blutkonserven
Medizintasche

Die hochwertige Bluttransporttasche für Blutkonserven BLDK-C

  • Labortransporttasche für den Transport von Blutkonserven
  • Thinsulate Isolierung für Kälte und Wärme und mit Fach für Kühlakku im Deckel
  • gut abwaschbar und desinfizierbar
  • mit dem Labortaschen-Zubehörset auch geeignet für den Transport nach Verpackungsvorschrift P650. Diese greift, wenn Stoffe unter UN3373 fallen.
  • 1 x A5 Fenster für individuelle Kennzeichnung auf dem Deckel
  • Größe:
    Abmessung außen: 355 x 265 x 215 mm
    Abmessung innen: 300 x 185 x 165 mm
  • Volumen: ca. 9,16 l
  • Gewicht: ca. 1,7 kg
  • mit verstellbarem Schultergurt
  • Farbe: Rot, Aufdruck: BLUTKONSERVEN
  • Diese Tasche kommt mit dem neuen, besonders sicheren und handlichen T2 Siegelsystem.
  • Kühlakku nicht im Lieferumfang enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,39*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,38*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,15*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,27*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,39*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 45,90*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,93*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,81*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,71*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,69*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.