Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplombe VersaBolt 83 mm, grün, 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Containerplombe VersaBolt 83 mm, grün, 100 Stk.-1
Containerplombe VersaBolt 83 mm, grün, 100 Stk.-1
Artikel-Nr.:
     4909-101344
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenplombe
Containerplombe
Plombe
Sicherheitsplomben

Die Containerplombe VersaBolt

Die Containerplombe VersaBolt eignet sich für die Verplombung von Schiff- und Eisenbahncontainern, Wechselbrücken, usw.

  • Gesamtlänge: 83 mm
  • Länge Bolzenkopf: 38 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Bruchkraft: > 1.000 kg
  • Material: ABS Kunststoff / Stahl
  • Temperaturbeständig von –40°C bis +110°C
  • Entfernen nur mit Bolzenschneider
  • Zertifizierung nach ISO 17712
  • Werkseitige Kennzeichnung auf Bolzen und Körper
  • Farbe: Grün
  • 1 Verkaufseinheit = 100 Siegel
Weitere Suchbegriffe: plombe, Siegel, Durchziehsiegel, Durchziehplombe, Plomben, Metallplombe, Container, Sicherheitsplombe, Transportplombe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,68*
€ 136,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,03*
€ 135,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,83*
€ 130,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,74*
€ 127,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,49*
€ 110,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.