Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asservatentasche AS1-MED, transparent, 460x370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asservatentasche AS1-MED, transparent, 460x370 mm-1
Asservatentasche AS1-MED, transparent, 460x370 mm-1
Asservatentasche AS1-MED, transparent, 460x370 mm-1
Artikel-Nr.:
     4909-101216
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortasche
Bluttransporttasche
Medizintasche
Corona

Die hochwertige Asservatentasche

  • bestens geeignet für persönliche Gegenstände und Dokumente von Patienten oder Krankenhauspersonal wie z.B. Smartphone, Ausweis, Tablet, Schlüssel, Portemonnaie etc.
  • Abmessung: 460 x 370 mm
  • mit Reißverschluss und Versapak T2-Siegelsystem
  • mit Fenster 160 x 220 mm und Adressfenster
  • mit Öse zum Aufhängen
  • Material: Wide Mesh, klar
  • mit Aufdruck: "PERSÖNLICHE GEGENSTÄNDE UND DOKUMENTE"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
€ 67,90*
Zubehör
Versapak Europe
101123
€ 68,21*
Zubehör
Versapak Europe
101121
€ 68,25*
Zubehör
Versapak Europe
101122
€ 67,94*
Zubehör
Versapak Europe
101124
€ 67,86*
Zubehör
Versapak Europe
101181
€ 74,76*
Zubehör
Versapak Europe
101186
€ 75,11*
Zubehör
Versapak Europe
101184
€ 75,06*
Zubehör
Versapak Europe
101185
€ 74,76*
Zubehör
Versapak Europe
101187
€ 75,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.