Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche für medizinische Unterlagen VCF-MED, blau, 405x305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche für medizinische Unterlagen VCF-MED, blau, 405x305 mm -1
Dokumententasche für medizinische Unterlagen VCF-MED, blau, 405x305 mm -1
Dokumententasche für medizinische Unterlagen VCF-MED, blau, 405x305 mm -1
Artikel-Nr.:
     4909-101215
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche
Mehrwegversandtasche

Die hochwertige Dokumententasche für medizinische Unterlagen

  • bestens geeignet für Patientenunterlagen, Befundung, etc.
  • Abmessung: 405 x 305 mm
  • mit Reißverschluss und Versapak T2-Siegelsystem
  • mit 2 Adressfenstern
  • Farbe: Blau
  • Aufdruck: "WICHTIGE MEDIZINISCHE DOKUMENTE"
Weitere Suchbegriffe: Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, mehrwegtasche blau, mehrweg tasche, reißverschlusstasche versapak, Labortasche, Bluttransporttasche, Medizintasche, Corona, Proben, Transporttasche, Bluttransport, Probentransport, Medizintransport, Sicherheitstasche, Labortransporttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,39*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,38*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,15*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,27*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,39*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 45,90*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,93*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,81*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,71*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,69*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.