Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Maxi Magnet 30 mm kristallrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Anwendung
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     490-4424-02
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     4424-02
EAN/GTIN:
     4001782319553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haft-magnet rot rund
Besonders starker Magnet aus Neodymium (NdFeB), eingepresst in eine Halbkugel aus Polystyrol (PS). Klarsichtpackung mit 4 Stück. Größe: 30 x 16 mm (Ø x H). Farbe: Kristallfarben sortiert, kristallblau, kristallgelb, kristallgrün, kristallrot. Haftkraft: 1
Weitere Informationen:
Farbe:
kristallrot
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, Akten-Klammer, Blockmagnet, Briefklammer, Briefklammern, Büroklammer, Büroklammern, Clipmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnete, Hakenmagnet, Klammer, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Kreuzklammer, Magnet, Magnetband, Magnetband (Tafelmarkierung), Magnetbänder, Magnete, Magnetstreifen (Tafelmarkierung), Magnetzettelhalter, Magnet-Zettelhalter, Memoclip, Memo-Clip, Memohalter, Papierhalter, Papierklammer (Büroklammer), Papierklemme, Papierklemme (Büro), Papierklemmer, Papierklemmer (Zettelhalter), Planungstafel-Zubehör, Rundmagnete, Schmetterlingsklammer, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Selbstklebe-Zettelhalter (nicht ablösbar), Signalband (Tafelmarkierung), Signalmagnet, Tafelzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 3,82*
Lager 490
unbekannt
1
€ 5,00*
ab € 2,85*
€ 4,76*
Preise: Lager 490
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 490
Versand: Lager 490
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 490
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.