Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4920 High Energy D/Mono Batterie 20-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta 4920 High Energy D/Mono Batterie 20-Pack
Varta 4920 High Energy D/Mono Batterie 20-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-9107
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04920121111
EAN/GTIN:
     4008496573325
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Varta High Energy Mono/D Alkaline Batterien 20-Pack

Die High Energy ist eine leistunsstarke und zuverlässige Batterie im Varta Alkali-Sortiment. Mit einer umfangreichen Produktpalette von Batterien mit erhöhter Leistung, setzt Varta Maßstäbe in dieser Kategorie. Die HighEnergy bietet dem Verbraucher folgende Vorteile:

  • verbesserte Leistung
  • stets zuverlässige Energieversorgung auf betriebsfähigem Niveau
  • lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren
  • komfortable Verpackung

Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
04920121111
Packing Unit:
lose
Produktserie:
High Energy
Packungsmenge:
20
Gewicht:
0.4600 kg
Batterie Größe:
D Mono LR20
Spannung:
1,50 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: batterie lr20 varta, batterie d, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, D, Mono, Alkaline, High Energy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,9775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.