Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V13GA, LR44, GPA76, 82, LR1154, 357A Knopfzelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V13GA, LR44, GPA76, 82, LR1154, 357A Knopfzelle
Varta V13GA, LR44, GPA76, 82, LR1154, 357A Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     4885-9065
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04276101401
EAN/GTIN:
     4008496297641
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie

Varta Alkaline-Einweg-Batterie V13GA, Type AG13, LR44

  • sehr geringe Selbstentladung (0,2% / Monat)
  • sehr lange lagerfähig (ca. 5 Jahre)

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien

  • V13GA, LR44, 13GA, A76, 82, GP 357A, GP357A, LR1154, AG-13

Anwendungsbereiche:

  • Taschenrechner, Autoschlüssel, Spielzeuge, Fernbedienungen, Taschenlampen, Kamera, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
04276101401
Packungsmenge:
1
Dimension:
11,6x5,4 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
303 / 357 / LR44 / A76 / SR44 / SR1154 / SR1154W / LR1154 /
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, 303, 357, LR44, Alkaline
Angebote (63)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
367
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,25*
€ 0,33*
11 Tage
28,494
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,33*
3 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,36*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,37*
Lager 4885
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
F2231AA
€ 69,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.