Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe mit LED Hintergrund Beleuchtung und 3fach Vergrößerung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lupe mit LED Hintergrund Beleuchtung und 3fach Vergrößerung
Lupe mit LED Hintergrund Beleuchtung und 3fach Vergrößerung
Lupe mit LED Hintergrund Beleuchtung und 3fach Vergrößerung
Lupe mit LED Hintergrund Beleuchtung und 3fach Vergrößerung
Lupe mit LED Hintergrund Beleuchtung und 3fach Vergrößerung
Artikel-Nr.:
     4885-9037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316090379
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
Lupe eckig beleuchtet inklusive Batterien
  • 3-fach Vergrösserung
  • handliches Format
  • Lieferung farblich sortiert (schwarz, blau, rot) *
  • 1 Stück pro Lieferung

Rechtecklupen mit LED-Beleuchtung. Das extrahelle weiße LED-Licht wird durch einfaches Hochziehen des Gehäuse-Oberteils eingeschaltet. Die ca. 3,5 x 3,8 cm große Kunststofflinse vergrößert 3-fach. Das elegante, flache Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche liegt leicht und angenehm in der Hand.

Die Lieferung erfolgt farblich sortiert, in der Lieferung ist eine Lupe inkl. Batterien enthalten. Ideal auch für die Erkennung der Batterietype bei z.B. Knopfzellen / Uhrenbatterien geeignet. Durch die LED Beleuchtung und die 3-fach Vergrösserung können auch kleinste Schriften erkannt werden.

  • Lupe inkl. 2x Lithium Knopfzelle CR1220, 3-Volt

* Wir bitten um Verständnis, dass Farbwünsche für diesen Artikel nur sofern verfügbar berücksichtigt werden können.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Dimension:
118x47x14 mm
Gewicht:
0.0480 kg
Batteriefach:
2x CR1130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.