Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 3/V80H NiMH Akku Knopfzelle 3-Print


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta 3/V80H NiMH Akku Knopfzelle 3-Print
Varta 3/V80H NiMH Akku Knopfzelle 3-Print
Artikel-Nr.:
     4885-8729
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316087294
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Varta 3/V80H NiMH Akku Bauform Knopfzelle

Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet Varta High-Tech Ni-MH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an:

  • Hohe Kapazitäten
  • Kein Memory-Effekt
  • Lange Lebensdauer
  • Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
  • 0 % Blei, 0 % Quecksilber und 0 % Cadmium
  • sicher & zuverlässig (UL Zulassung)
  • Varta Type: 3/V80H
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
3er Print (++-)
Dimension:
16x18 mm
Gewicht:
0.0250 kg
Akku Größe:
Knopfzellen
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
70 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.