Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Kenwood TK 261, KNB-14, -15


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Kenwood TK 261, KNB-14, -15
AccuPower Akku passend für Kenwood TK 261, KNB-14, -15
Artikel-Nr.:
     4885-8068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316080684
Suchbegriffe:
7.20volt
7.2volt
7,2volt
1200mah

AccuPower Ersatzakku passend für Kenwood Funkgerät, Pager

  • Kenwood KT260, KT 260
  • Kenwood KT270, KT 270
  • Kenwood KT360, KT 360
  • Kenwood KT370, KT 370
  • Kenwood KT380, KT 380
  • Kenwood KT3101, KT 3101

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Funkgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
110x58x19,5 mm
Gewicht:
0.1650 kg
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
1200 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.2ah, 1,2ah, Funkgerät, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,67*
€ 43,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,61*
€ 38,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.