Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS Lithium Batterie CR2016 mit Stecker, Backup


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CMOS Lithium Batterie CR2016 mit Stecker, Backup
CMOS Lithium Batterie CR2016 mit Stecker, Backup
Artikel-Nr.:
     4885-7940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316079404
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit

CMOS Lithium Batterie CR2016 mit Stecker für BackUp Anwendungen
Batterie CR2016 komplett mit Lötfahnen, Schrumpfschlauch, Kabel und Stecker

  • CMOS Lithium Batterie IEC CR2016
  • CMOS Backup Batterie mit Stecker für Motherboard
  • Compaq Presario 300
  • Compaq Armada M300, M700

Die Lieferung erfolgt als Batterie-Pack mit Stecker und Schrumpfschlauch.

Weitere Informationen:
IEC-Bezeichnung:
CR 2016
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Stecker
Dimension:
20x1,6 mm
Gewicht:
0.0090 kg
Knopfzellen-Größe:
CR2016 / BR2016 / DL2016
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.