Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V15H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle, Lötfahne U


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta V15H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle, Lötfahne U
Varta V15H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle, Lötfahne U
Artikel-Nr.:
     4885-7899
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316078995
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Varta V15H NiMH Akku Bauform Knopfzelle

  • Backup Akku
  • NiMH Akku Knopfzelle
  • bis zu 1000x wiederaufladbar
  • ohne Schrumpfschlauch (Label)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne U-Form
Dimension:
12x3 mm
Gewicht:
0.0010 kg
Akku Größe:
Knopfzellen
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
15 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.