Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku V15H - 1,2V / 15mAh Ni-MH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta Akku V15H - 1,2V / 15mAh Ni-MH
Varta Akku V15H - 1,2V / 15mAh Ni-MH
Varta Akku V15H - 1,2V / 15mAh Ni-MH
Artikel-Nr.:
     4885-7897
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V15H
EAN/GTIN:
     9009316078971
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Varta V15H NiMH Akku Bauform Knopfzelle

  • Backup Akku
  • NiMH Akku - Knopfzelle
  • bis zu 1000x wiederaufladbar
  • ohne Schrumpfschlauch (Label)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
V15H
Packungsmenge:
1
Dimension:
12x3 mm
Gewicht:
0.0010 kg
Akku Größe:
Knopfzellen
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
15 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, knopfbatterie, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 15mah, 0.0ah, 0,0ah, Nickel Metallhydrid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 11,00*
ab € 1,15*
€ 1,77*
€ 4,50*
ab € 1,74*
€ 2,64*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 3,01*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.