Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR1/2AA Lithium Batterie 6127 mit axialem Lötdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta CR1/2AA Lithium Batterie 6127 mit axialem Lötdraht
Varta CR1/2AA Lithium Batterie 6127 mit axialem Lötdraht
Artikel-Nr.:
     4885-7848
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6127501301
EAN/GTIN:
     9009316078483
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie

Varta CR1/2AA Lithium Batterie 6117, UL MH 13654 (N) mit axialem Lötdraht Varta Lithium Manganese Dioxide Batterie Typ Number 6117 CR AA

  • Varta CR 1/2 AA Lithium Einweg-Batterie
  • mit axialem Lötdraht
  • Lithium Manganese Dioxide Batterie
  • Typ Number 6127
  • Varta UL MH 13654 (N)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
6127501301
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
axialer Lötdraht
Dimension:
14,5x25,6 mm
Gewicht:
0.0110 kg
Batterie Größe:
1/2AA
Spannung:
3,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 6,40*
2
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 6,67*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.