| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-7415 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316074157 |
| |
|
| | |
| Saft LS14500 Lithium Batterie Mignon/AA/LR06 - Industrieausführung: mit 3-Print Kontakten
- Max. empf. Dauerbelastung: 100mA
- Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell series)
- Operating voltage > 3 V
- Nicht brennbarer Elektrolyt
- Cells non-pressurized at room temperature
- Hermeticity guaranteed up to +110°C
- Unrivaled nominal capacities (LS, LST)
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Saft | Packungsmenge: | 1 | Anschluss / Stecker: | 3er Print | Dimension: | 14,4x49,8 mm | Gewicht: | 0.0170 kg | Spannung: | 3,60 Volt | Kapazität: | 2250 mAh | Temperaturbereich: | -60 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Lithium Batterie, akku printmontage 3,6v, akku printmontage, aa akku lithium, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2250mah, 2.3ah, 2,3ah |
| | |
| |