Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell LR44, V13GA, GPA76, 82, LR1154, 357A Batterie 2-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Duracell LR44, V13GA, GPA76, 82, LR1154, 357A Batterie 2-Pack
Duracell LR44, V13GA, GPA76, 82, LR1154, 357A Batterie 2-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-7097
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     SP LR44 B2
EAN/GTIN:
     0000050936915
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Duracell LR44 Batterie 2-Pack Alkaline Batterie Type AG13, LR44, LR-44, V13GA, G13A, 13GA, PX76A, PX675A, 157, GPA76, KA76, KA, L1154, LR1154, A76

  • sehr geringe Selbstentladung (0,2% / Monat)
  • sehr lange lagerfähig (ca. 5 Jahre)

Anwendungsgebiete:

  • Taschenrechner, Autoschlüssel, Spielzeuge, Fernbedienungen, Taschenlampen, Kamera, Messgeräte, Schiebelehre, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Duracell
Hersteller Bezeichnung:
SP LR44 B2
Packing Unit:
2-Blister
Packungsmenge:
2
Dimension:
11,6x5,4 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
303 / 357 / LR44 / A76 / SR44 / SR1154 / SR1154W / LR1154 /
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie duracell, knopfbatterie, knopfbatterie alkali, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, 303, 357, LR44, Alkaline
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,80*
6 Tage
20
1
pro Blister
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,65*
4 Tage
571
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,88*
Lager 4885
unbekannt
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 3,31*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,31*
€ 3,94
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,61*
€ 3,11
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,48*
€ 2,95
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,32*
€ 2,76
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,62*
€ 1,93
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 1,45*
€ 1,73
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,17*
€ 1,39
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 0,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,375*
Ähnlich
Duracell
DUR394203983
ab € 0,65865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.